3/4″ Dugókulcs, hosszú (inch) 2.3/8″

Cikkszám: 6300A 2.3/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6300A 2.3/8
EAN / GTIN 4991644143979
Gyártó száma 6300A 2.3/8
L-szám L60050 10357
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 100 mm
  • Dimenzió D2: 58 mm
  • D1: 79,5 mm
  • Hosszúság: 55 mm
  • Hajtás: 3/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 2.3/8″
  • külső hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén