Fűrészlap ″ fához - klasszikus″, 216x30 Z40 WZ 5° /B

Cikkszám: 628654000
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
Lap ⌀ D 216 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 40
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628654000
EAN / GTIN 4061792173422
Gyártó száma 628654000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Maximális üzemidő az akkumulátoros fűrészlapoknál az extra vékony lapvastagság és vágási szélesség miatt
  • Számottevően több vágás egy akkumulátortöltéssel, mint a hagyományos fűrészlapoknál, ugyanolyan hosszú élettartam mellett.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5°
  • Szár penge vastagsága: 1,2 mm
  • csomagolás: Bliszter
  • Fogak száma: 40
  • Fogforma: Szerszám