Gépi dugókulcs 3/4″ hatszögletű 1.3/4

Cikkszám: 6286110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6286110
EAN / GTIN 4010886628614
Gyártó száma 6286110
L-szám L60160 4291
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas az összes szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint
Ecélacél, polírozott kivitelben

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 64,0 mm
  • Betét Ø 1: 64,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 44,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 25.0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 64 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 1.3/4″
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek