Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott, Hatszög: 1,5mm

Cikkszám: 627200 1,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 518 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 950 PKL
Hatszög 1,5 mm
Szárhossz 90×14 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Krómozott
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Gyártó száma 05022050001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), Hex-Plus profil megakadályozza a csavarfej deformálódását és a több nyomatékot továbbít, krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek