Süllyesztett fűrészlap, fa/fém, BiM, 20 mm

Cikkszám: 626952000
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626952000
EAN / GTIN 4007430329011
Gyártó száma 626952000
L-szám L01760 100491
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bi-fém fogazás a hosszú élettartam és a vágásminőség érdekében
  • Merülőfűrészlapok lézeres mélységskálával a pontos merülési mélységhez

Jellemző:

  • Lövés: Starlock
  • Design: Keskeny
  • Szélesség: 20 mm
  • Hosszúság: 30 mm
  • Anyag: BIM
  • Anyag alkalmasság: Puhafa / keményfa / fa körmökkel / bevont panelek / műanyagok
  • Értékesítési egység: 1
  • Fogosztás: 1,3 mm/20 TPI