Gépi dugókulcs TORX E8 3/8″-os

Cikkszám: 6265460
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6265460
EAN / GTIN 4010886626542
Gyártó száma 6265460
L-szám L60160 5156
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - G 10, ISO 1174 szerint
GEDORE speciális acél, polírozott kivitelben

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 32,0 mm
  • Betét Ø 1: 10,5 mm
  • Behelyezési Ø 2: 19,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 8,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 32 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Szélesség a lakásokon keresztül 1 TX (kívül): E8
  • Csavar mérete: M6 - M7
  • Csavar mérete [mm]: 7,52 mm
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek