Hajlított hatszögkulcs porszórt bevonattal, Hatszög: 5mm

Cikkszám: 626034 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
672 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 5 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 95×30 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Porszórt bevonattal
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626034 5
EAN / GTIN 7610733200801
Gyártó száma 210.5 OR

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek