{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 367 TORX® HF | |
| Torx® profil | TX8 | |
| Pengehossz | 60 mm | |
| Teljes hossz | 141 mm | |
| Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
| Tartó funkció | igen | |
| Penge anyaga | Kiváló minőségű szerszámacél | |
| Forgatható sapka | nem | |
| Gömbvégű fej | nem | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 625510 TX8 | |
| EAN / GTIN | 4013288106643 | |
| Gyártó száma | 05028048001 | |
| Gyártó/felelős személy | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |