Dugókulcs nyéllel Rövid, Kulcsnyílás: 5,5mm

Cikkszám: 622301 5,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
749 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 5,5 mm
Hossz L 32 mm
Profil oldali ⌀ 7,9 mm
Teljes hossz 152 mm
Pengehossz 65 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 622301 5,5
EAN / GTIN 4045197950024
Gyártó száma 622301 5,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott.
Rövid kivitel 65 mm pengehosszal