{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
| Kulcs hossza L | 255 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 615000 16X17 | |
| EAN / GTIN | 4018754020942 | |
| Gyártó száma | 41041617 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |