{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 17 mm | |
| Kulcs hossza L | 190 mm | |
| Maximális pofamagasság h1 | 8 mm | |
| Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | |
| Csillag helyzete | 15 fok | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 613700 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197159540 | |
| Gyártó száma | 613700 17 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |