Nyomatékkulcs ∙ US STANDARD

Cikkszám: 6132-1CT
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/4
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
Maximális nyomaték 813,5 Nm
Teljes hossz L 1 284 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6132-1CT
EAN / GTIN 4000896078455
Gyártó száma 6132-1CT
L-szám L60140 1779
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • 2 komponensű fogantyú a jobb haptika érdekében
  • Egyszerűsített zár a nyomatékérték beállításához
  • Vizuális ablak az interlock vizuális vezérléséhez
  • 4 színes kódoló gyűrű (piros, sárga, zöld, fekete) a személyre szabáshoz vagy speciális munkafolyamatokhoz
  • Jelzőgomb nélkül
  • Az amerikai szabvány szerint
  • Méretezés lbf.ft-ben
  • ± a skála értékének 3%-os pontossága (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
    • Optikai (jelgombbal rendelkező típusok)
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Megfordítható racsni
  • Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Sebességváltó kar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a meghibásodások kockázatát
  • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 1284 mm
  • Nettó tömeg (kg): 6,42 kg.
  • Nm min-max: 162,7 – 813,5 Nm
  • lbf min-max: 120 – 600 lbf.ft
  • Tolerancia: 3%
  • Méretosztás (lbf.ft): 2 lbf.ft
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 1182,70–1158,70 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 14,0–71,6 kg.
  • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
  • A fej vastagsága: 28,5 mm
  • Fejszélesség b: 64 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek