Csere készlet, csavarzár

Cikkszám: 6110-27
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6110-27
EAN / GTIN 4000896025053
Gyártó száma 6110-27
L-szám L60140 1719
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet forgócsapos zárhoz , amely a következőkből áll:
    Zárrugó ∙ forgó zár 2 db állítócsavarral
    a HAZET 6010-1CT ∙ 6110-1CT ∙ 6114-1CT ∙ 6290-1CT nyomatékkulcshoz
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
Anem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.