Védőkesztyű, uvex u-FIT Strong N, M méret

Cikkszám: 6096208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6096208
EAN / GTIN 4048612050231
Gyártó száma 6096208
L-szám L01690 44
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex u-fit eldobható védőkesztyű mindenekelőtt kiemelkedő mechanikai szilárdságával nyűgöz le. Rugalmas és robusztus, jó védelmet nyújt a vegyszerfröccsenésekkel szemben - ezért tökéletes a takarítási munkákhoz, a laboratóriumban vagy az élelmiszeriparban.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex u-fit strong N2000
  • Terméktípus: Vegyvédelmi kesztyű
  • Szín (szűrő): kék
  • Kivitel: hengerelt széllel
  • Bevonat: Nitril gumi (NBR)
  • Méret: M
  • Ismételt használat: Eldobható (NR)
  • Felsőrész: Bélés nélkül