Dupla villáskulcs10 x 12 mm-es villáskulcs

Cikkszám: 6064800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6064800
EAN / GTIN 4010886606483
Gyártó száma 6064800
L-szám L60160 317
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Lapos fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádiumacél

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 157 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 23,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 28 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 4,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10x12
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 12
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs