AG 18 akkus fúvógép

Cikkszám: 602242850
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Lombfúvó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602242850
EAN / GTIN 4007430286901
Gyártó száma 602242850
L-szám L01750 112
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű akkus fúvóka pl. forgács lefújásához a munkadarabról, munkahelyről, szállítóról stb.
  • Jó ergonómia az optimális súlypontnak és a gumírozott fogantyúnak köszönhetően
  • Robusztus konstrukció minden használathoz a műhelyben és az építkezésen
  • Vario (V) - Elektronika a fúvás közben fokozatmentesen választható légsebességhez
  • Szabályozó kerék 3 légsebesség fokozat előválasztásához a rugalmas használathoz
  • Gumírozott fúvócső végdarab az érzékeny felületek védelme érdekében
  • Kényelmes lefúvás a padlófelületekről a fúvócső mellékelt hosszabbításának köszönhetően
  • Minden Li-Power és LiHD csúszóüléses akkumulátorcsomaggal működik 18 voltos feszültséggel
  • Márkák sokasága, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • akkupakk nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.4 kg
  • Levegőmennyiség: 1 / 1.55 / 2.6 m³/min
  • Max. Levegő sebessége: 74 m/s
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 79 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 90 dB(A)
  • Rezgés: 2.5 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek