Leírás:
GNH 18V-35 akkus fa szegezőgép A GNH 18V-35 fa szegezőgép a precíziós rögzítés vezeték nélküli megoldása, amely a csökkentett visszarúgásnak és a különböző alkalmazásokhoz használható, karcolásmentes párnáknak köszönhetően nem hagy nyomot a munkadarabon. Nehéz szögek esetén is tökéletes munkavégzést biztosít a csapó és a tű pontos vezetésével. A kefe nélküli motor és az optimalizált rugós rendszernek köszönhetően a csapok folyamatosan teljes erővel süllyednek be. A száraz lövés gátló funkció megvédi a munkadarabot a sérülésektől, mivel megakadályozza az üres tárból történő lövéseket. Ezenkívül a szerszám fokozatmentes mélységbeállítójával a mélység gyorsan és egyszerűen beállítható. A GNH 18V-35 faipari alkalmazásokhoz készült, és finom díszlécekhez és szegélyekhez használható bútorokon és épületeken, valamint üvegszegélyek rögzítéséhez bútorokban vagy ajtókon/belső falakon. Ajánlott tollak: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm A készülék egy érintéses kioldóval az egyedi és sorozatos kioldáshoz, egy LED-lámpával és egy övcsattal együtt kerül forgalomba. Karton. 1 x övhorog (2 609 111 584)