Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 600N-28
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600N-28
EAN / GTIN 4000896023219
Gyártó száma 600N-28
L-szám L60140 587
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 28 mm
  • Méretek / hosszúság: 380 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,49 kg.
A DIN sorozaton kívül