Platform lépcsőfokok 45° mobil Lépcsőszélesség 800 mm 8 lépcsőfok Alumínium bordázott

Cikkszám: 600788
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600788
EAN / GTIN 4031405007888
Gyártó száma 600788
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Tények
  • 45° dőlésszögű, alumíniumból készült, mozgatható platformlépcső
  • Lépcső- és platformszélesség: 800 mm
  • Platform hossza: 460 mm
  • Utolsó szint (mélység: 225 mm) a peronnal azonos magasságban van felszerelve (teljes lépcsőfelület: 685 mm)
  • Lépcső- és platformkivitel alapfelszereltségként bordázott alumíniumból (R 11), opcionálisan más burkolatokkal is kapható
  • Kétoldali korlát és 3 oldalas platformkorlát Ø 40 mm csavarozott összekötő elemekkel, alapfelszereltségként (korlátmagasság: 1 100 mm)
  • Két 100 mm átmérőjű forgókerék a lépcsőrészen és két 125 mm átmérőjű rögzített kerék a keresztirányú futóműként a tartórészen garantálja a könnyű mozgatást egyik helyről a másikra, az integrált rögzítők (teljes leállás) pedig biztos állást biztosítanak.
  • Egyszerű szerelés előre összeszerelt alkatrészekkel és szerelési útmutatóval
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcső terhelése 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Figyelem: A standard kivitelben horganyzott acélból készült összekötő elemek találhatók, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is elkészíthetők, ami kültéri használatra ajánlott.
  • Gyártása az európai DIN EN ISO 14122 és DIN EN 131-7 szabványok figyelembevételével történt.
  • Ez a termék megrendelésre készül, ezért nem cserélhető.
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Rezsi: 2430 mm
  • Az építés típusa: 45°
  • Az építés típusa: 45°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Alváz szélessége: 1000 mm
  • Magasság: 2780 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 1670 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Nem
  • Lépések/fokok száma: 8 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek