Ék formájú fenőhasáb kerámia kötésű 25x6/1l100 mm 89A KÖZEPES-A240

Cikkszám: 577
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fenőkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 577
EAN / GTIN 9003170005777
Gyártó száma 577
L-szám L50140 1170
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A kerámia üreges vésőkövek előnyösen használhatók a közeli fogazású szerszámok élezéséhez. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik a szerszám testre szabását. A kúpos alak lehetővé teszi, hogy egészen a fog tövéig lecsiszoljon és lecsiszoljon.

Jellemző:

  • Formája: 90HM ÜREGES VÉSŐKŐ
  • Szemcseméret: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : 89AMITTEL
  • Méret (W x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • A tartály átmérője: 25 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 100 mm

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Közel fogazott szerszámok élezéséhez