{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat anyaga | Acélhuzal, rezezett | |
| Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
| Sörte vastagsága | 0,25 mm | |
| Keferész szélessége L1 | 10 mm | |
| Keferész hossza H1 | 12 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sodrat | Hullámos | |
| Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Kefekorong |
| Cikkszám | 574300 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4017359014622 | |
| Gyártó száma | 415752 | |
| Gyártó/felelős személy | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |