Miniszalag ⌀ 90×100 mm, 337DC, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 568534 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,25 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,21 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
577 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag ⌀ 90 mm
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Csiszolószalag hossza 289 mm
Gyártó jelölése 337DC
3M szemcsézet megnevezés A300
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 568534 80
EAN / GTIN 8718734418573
Gyártó száma 7000067810
Gyártó/felelős személy Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolószalagok ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
A csiszolószemcse meghatározott négyszög alakúra van formázva. Nagy szemcsesűrűségű a nagyon hosszú élettartam érdekében. Nem tömődik el a meghatározott csatornáknak köszönhetően. Állandó felületei eredmény a teljes csiszolási folyamat során, vékony lemezeken is.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.