MM ECF120-03/160-6T10 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668645
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668645
EAN / GTIN 7291075173710
Gyártó száma 5668645
L-szám L24060 306

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, interfész jellemzői T10, vágási átmérő (DC) 3 mm, vágási hossz max (APMX) 3,7 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 32,25 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 20,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 32,25 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése