Van alternatíva erre a termékre

Lamellás csiszolótárcsa (CER) műanyag tányérral lapos, ⌀ 115 mm, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 565231 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,48 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,73 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 565231 80
EAN / GTIN 4045197524973
Gyártó száma 565231 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoló csiszolótárcsák legyezőszerű csiszolóvászonnal cirkon-korundból (ZA) ill. kerámia szemcséből acéllemez, műanyag ill. üvegszálas alaplapon. Ideális kerületi sebesség 50−60 m/s, max. 80 m/s. Lágy, hűvös csiszolás, nagy önélező hatással (nincs eltömődés); kis vibrációjú és erőt kímélő munka, alacsony zajszint.
Legyezős csiszolótárcsa kiváló minőségű, keskeny, poliészter műanyag tányérral és kitűnő ergonómiával (rezgéscsillapítás). Maximális leválasztási teljesítmény és élettartam az önélező kerámia szemcsés bevonat következtében, hűvös csiszolással, aktív csiszoló bevonattal robusztus poliészter-pamut vegyes szöveten.

Felhasználás:

Él- és felületcsiszolás elsősorban nehezen forgácsolható acélokon, ideális INOX-hoz.