ECD-S2 050/90C05-50 IC900 Élletörő marők

Cikkszám: 5623297
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5623297
EAN / GTIN 7291075344073
Gyártó száma 5623297
L-szám L24180 2351

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élletörő szerszámok, vágási átmérő (DC) 5 mm, vágási hossz max (APMX) 2,24 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 50 mm, effektív hossz (LU) 10 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 10 mm