EFSI-B44 375-750C375 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5622109
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat FINISHRED

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5622109
EAN / GTIN 7291075013184
Gyártó száma 5622109
L-szám L24180 2859

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,375 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,012”
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése