Változtatható befogási tartomány nyomórúd-feszítő

Cikkszám: 560905
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 560905
EAN / GTIN 4020772022051
Gyártó száma 560905
L-szám L30090 907
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Változtatható befogási tartomány nyomórúd-feszítő, vízszintes lábbal.
Gyors kioldás fokozatmentes kompenzációs funkcióval különböző befogási tartományok-es munkadarabokhoz.
Horganyzott és passzivált.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz. Kompletten horganyzott nyomócsavarral.

Jellemző:

  • Méret: 25
  • F1: 3 kN
  • automatikus
    Emelési kompenzáció S: 13 mm
  • Maximális
    Lift kompenzáció: 35 mm
  • Nyomócsavar: M8 x 50
  • Súly: 550 g
  • Méret: 25
  • A: 11,8
  • B: 72 - 98
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 23,2
  • H1: 71
  • H2: 207
  • HW min: 16
  • HW max: 35
  • I: M8
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 256
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5