HSS nagy teljesítményű gépi csap DIN 371 magfurat d.3,3 mm fúró d.4 mm

Cikkszám: 56080464
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56080464
EAN / GTIN 4022668804642
Gyártó száma 56080464
L-szám L60010 7604
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Metrikus menethez
  • 4-5 fogaskerék hámozás vágás

Jellemző:

  • Névleges átmérő (M) mm-ben: 4 mm
  • Magfurat átmérő: 3,3 mm
  • Hosszúság mm (L): 80 mm
  • Sz.: 80464
  • Súly: 7 g