MTECSH 10092C27 13UN IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5605695
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605695
EAN / GTIN 7291075221565
Gyártó száma 5605695
L-szám L24210 87

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 9,2 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menetosztás (TP) 1,954 mm, menet névleges átmérő 1/2, menet névleges átmérő 1/2, menetméret 1/2, menet per inch (TPI) 13 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 954 mm
  • Menet névleges átmérője 1/2 mm
  • col (TPI) 13 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 27,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése