MTECB 0808D16 1.0ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5605044
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605044
EAN / GTIN 7291075197747
Gyártó száma 5605044
L-szám L24210 523

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menetemelkedés (TP) 1 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm
  • Tényleges hossz (LU) 16,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése