Feszültségmérő L.160mm Penge-B.3,5mm

Cikkszám: 56042641
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
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56042641
EAN / GTIN 4022668426417
Gyártó száma 56042641
L-szám L60010 6717
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Termék 56042641 klippel, cikkel 56042643 klipsz nélkül
  • Ez a feszültségmérő megfelel a VDE 0680 6. rész szerinti biztonsági előírásoknak. Az izzólámpák ezért nem cserélhetők ki
  • Vizsgálati tartomány 220 - 250 V

Jellemző:

  • Pengeszélesség: 3,5 mm
  • Hosszúság mm (L): 160 mm
  • Feszültség: 220-250 V
  • Súly: 29 g
  • Szélesség mm (b): 50 mm