Vágófej “Standard“ M05 rögzítőcsavarokkal f.No.20030

Cikkszám: 56020051
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56020051
EAN / GTIN 4022668005841
Gyártó száma 56020051
L-szám L60010 4972
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Vágófej a Standard-Plus M05 csavarvágók cseréjéhez
  • rögzítőcsavarokkal

Jellemző:

  • Vágási teljesítmény 48 HRc: 5mm²
  • Vágási teljesítmény 40 HRc: 6mm²
  • Vágási teljesítmény 19 HRc: 8mm²
  • Hosszúság mm (L): 140 mm
  • alkalmas nem.: 20030
  • Súly: 579 g