Vízszintesszorító plusz piros markolat

Cikkszám: 560013
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 560013
EAN / GTIN 4020772021399
Gyártó száma 560013
L-szám L30090 1078
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító plusz piros markolat-vel, megnövelt tartóerővel, nyitott rögzítőkarral és vízszintes lábbal.
Rozsdamentes acél polírozott. Zsírozott csapágyazási helyek. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem veszteségvédelemmel a szorítócsavar számára a szorítókar végén.
Komplett, nem rozsdásodó, 68301NI sz. szorítócsavarral. Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Nyomócsavar: M5 x 35
  • Súly: 150 g
  • Méret: 1
  • A: 5
  • B: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min: 1
  • HW max: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 - 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°