Pneumatikusszorító ek

Cikkszám: 559794
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 559794
EAN / GTIN 4020772020996
Gyártó száma 559794
L-szám L30090 779
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Pneumatikusszorító ek, vízszintes hengerszereléssel.
Műanyag pneumatikus hengerek, kettős működésű és csatlakoztatásra kész Feszítő horganyzott és passzivált, rozsdamentes acél-ből készült szegecsek, amelyek tokban edzett csapágyperselyekben működnek 2 és 3 méretekhez. Zsírozott csapágyazási helyek.
Teljes kioltott, horganyzott, 6890. Sz. toló csavarral. A konzol önfenntartó, és nem kell támogatni.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,55 kN
  • F4: 1,00 kN
  • F5: 265 N
  • UN: 0,30 dm³
  • Nyomócsavar: M8 x 45
  • Súly: 800 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 78
  • C: 20,0
  • D: 7,1
  • E: 37
  • F: 19,0
  • G: M10 x 1,25
  • H: 38
  • H1: 84
  • H2: 69,0
  • HW min: 7
  • HW max: 16
  • I: 18
  • K: 7,5
  • Méret: 3
  • L: -
  • L1: 205
  • M: 32
  • N: 50
  • N1: 59
  • ØW: 10
  • dugattyú Ř
    : 25
  • Külső Ø sűrített levegő tömlő: 6