Kombinált leszorítónarancssárga markolattal

Cikkszám: 557360
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557360
EAN / GTIN 4020772008338
Gyártó száma 557360
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Kombinált pótkocsi narancssárga markolat-vel, horganyzott és passzivált.
Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.

Jellemző:

  • Méret: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Súly: 340 g
  • Méret: 1
  • A: 17,0
  • B: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    max.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    max.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • L: 150
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz