Leírás:
Nyomórúd-feszítő sárga markolat-vel, szögletes láb nélkül. Tömörítő és feszítőszorító ek.
(A nyomórúd és a kézikar egyszerre működik). Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 mérethez. A kar részei és a tolórúd edzett acélból készült. Zsírozott csapágyazási helyek. Nyomórúd-feszítő elülső menettel a fémlemezfalakba vagy szerelvényekbe történő közvetlen beszereléshez. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6880 sz.
Jellemző:
- Méret: 5
- F1: 4,5 kN
- F2: 4,5 kN
- Nyomócsavar: M12x50
- Súly: 700 g
- Méret: 5
- A: 16,0
- B min: 26,5
- B max: 66,5
- E: 50
- H1: 99,0
- Emelés: 40
- HW min: 30
- HW max: 50
- L1: 171,5
- L2: 25
- L3: 158
- M2: M24x1,5
- N: 36