Nyomórúd-feszítő sárga markolattal

Cikkszám: 557150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 557150
EAN / GTIN 4020772006440
Gyártó száma 557150
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nyomórúd-feszítő sárga markolat-vel, kis ferde lábbal. Tömörítő és feszítőszorító ek.
(A nyomórúd és a kézikar egyszerre működik). Hosszú nyomórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával. Horganyzott és passzivált. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak 2 és 3 mérethez. A kar részei és a tolórúd edzett acélból készült. Zsírozott csapágyazási helyek. A kézikar bármilyen szögben elforgatható az alaphoz. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel.
Komplett, nemesített, horganyzott nyomócsavarral
6880 sz.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M 8x35
  • Súly: 445 g
  • Méret: 3
  • A: 12,0
  • B min: 37,0
  • B max: 69,0
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 108,0
  • Emelés: 32
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127,5
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30