Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm középkemény, Külső ⌀: 75Mmm

Cikkszám: 553920 75M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok középkemény
Külső ⌀ 75 mm
Szár ⌀ 6 mm
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553920 75M
EAN / GTIN 4045197526267
Gyártó száma 553920 75M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is.
Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm. Fém záróelemes gyorsbefogó rendszerű csiszolótárcsák befogásához.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban.