{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Fordulatszám-tartomány | 4 000 min-1 - 8 000 min-1 | |
| Max. polírozó szerszám ⌀ | 32 | |
| Súly | 0,57 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 2,54 | |
| Termék fajtája | Polírozó |
| Cikkszám | 552436 AOS-B | |
| Gyártó/felelős személy | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |