SOMT 09T306-DT IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5507875
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5507875
EAN / GTIN 7291075107319
Gyártó száma 5507875
L-szám L24160 27

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,6 mm, kör átmérő (IC) 9 mm, vágóbetét vastagság (S) 3,81 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,81 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése