IDI 230-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5506208
EAN / GTIN 7291075122381
Gyártó száma 5506208
L-szám L24050 1665

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 23 mm, vágóbetét ülőhely kód (SSC) 23.0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,21 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,4 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 4,19 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése