Csillagkulcs 1000V VSE 12 mm

Cikkszám: 55.12AVSE
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 55.12AVSE
EAN / GTIN 3148511123218
Gyártó száma 55.12AVSE
L-szám L60130 6547
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 11
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 100