Felcsúsztatható Csillagkulcs SLS 24 mm

Cikkszám: 54A.24SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 54A.24SLS
EAN / GTIN 3662424029134
Gyártó száma 54A.24SLS
L-szám L60130 8606
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM SLS-rendszerével felszerelve a véletlen leesés megakadályozására
  • A speciális rögzítés a gyűrött acélkábel segítségével, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során
  • A gyűrűs fej nagy ellenállása és a
  • külön rendelendő
  • felcsúszó cső nagy hossza alkalmassá teszi ezt a villáskulcsot erőteljes meghúzásra és meglazításra.
  • Szabad hely a tengely alatt az ujjak számára vagy egy akadály leküzdéséhez
  • Ideális a sorozatmunkák során az anyák meghúzásához
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 38,0
  • B x C [mm]: 38 x 17,0
  • d [mm]: 18,5
  • E [mm]: 17,0
  • E x L [mm]: 29.5 x 180
  • H [mm]: 29.5
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 555
  • [g]: 405