Digitális mérőműszer ID-F, 12,7 mm, 0,0005 mm, BS AC adapterrel/sík hátlappal

Cikkszám: 543-855B-E
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 543-855B-E
EAN / GTIN 4550501373968
Gyártó száma 543-855B-E
L-szám L40700 131437
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

  • Az IDF ABSZOLÚT többfunkciós mérőóra számos előnyt kínál, többek között: Kétirányú Digimatic S1 interfész az optimális adatátvitel-hez.
  • A piros/zöld LCD háttérvilágítás vizuális GO/±NG tűréshatárt biztosít.
  • Analóg sávos kijelző az intuitív és pontos mérési értékek megjelenítéséhez.
  • MAX/MIN TARTOMÁNY (kifutási érték) funkció 500 szkennelés/s frekvenciával.
  • A nagy pontosság pontos mérési eredményeket biztosít, amelyet 0,5 µm-es számérték támogat.

Jellemző:

  • H MPE (fordított tartomány): 0 002 mm
  • Mérési eltérés határértéke e MPE: 0,0025 mm
  • A mérési eltérés határértéke e MPE (teljes mérési tartomány): 0,0025 mm
  • Mérőerő MPL: ≤1,5 N.
  • Kijelzett érték ugrás: 0,0005 mm/0 001 mm/0,01 mm
  • Hüvelyk/metrikus: Metrikus
  • Súly: 170g
  • Méréstartomány: 12,7mm
  • Védettségi osztály IP30
  • R MPE (ismétlési pontosság): 0 002 mm

Megfelelő termékek