Digitális mérőóra ID-S, IP53, hüvelyk/metrikus, 0,5″, 0,00005″, lapos hátlap

Cikkszám: 543-795B-10
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 543-795B-10
EAN / GTIN 4946368863429
Gyártó száma 543-795B-10
L-szám L40010 16556
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic ID-S tárcsás kijelző alapmodellje, a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely aztán a következő elemcseréig az abszolút nulla marad Az összes funkció nagy és felhasználóbarát gombokkal állítható be Kényelmetlen leolvasás a 9 mm-es számjegyeknek köszönhetően Kivételesen hosszú élettartamú elem.

Jellemző:

Digitális/Analog: Analóg
Szállítva: Dobozban
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus

Megfelelő termékek