AT715-2200 lineáris mérleg, 2200 mm

Cikkszám: 539-861N
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
Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 539-861N
EAN / GTIN 4550501371674
Gyártó száma 539-861N
L-szám L40010 16598
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

  • Ez a lineáris skála az elektromágneses indukció elvén alapul, magas IP-védelmet nyújt, és az ABSOLUT rendszernek köszönhetően a referenciapont beállítása nem szükséges az újraindítás után.
  • Csak a KA számlálókkal kompatibilis.

Jellemző:

  • Kábelhossz: 5m
  • Tényleges hossz: 2,200 mm
  • Súly: 2,85kg