1303 Induktív tapintó radiális kábelkivezetéssel

Cikkszám: 5313030
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5313030
EAN / GTIN 4059192054878
Gyártó száma 5313030
L-szám L40100 672
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagyfokú üzemi robusztusság, mivel a mérőrendszer el van választva a vezetéstől és a befogótengelytől
  • Kiváló befogó tulajdonságok
  • Golyóscsapágyas vezetésbe szerelt mérőcsap
  • A mérőcsap eltávolítása drótemelővel lehetséges
  • Kémiai ellenállásra vonatkozó előírások: olajjal, benzinnel, vízzel és alifátokkal szemben ellenálló. Mérsékelten ellenálló savakkal, lúgokkal, oldószerekkel és ózonnal szemben

Leírás:

Induktív tapintó Millimar 1303
  • Kompatibilitás: Mahr-LVDT Mérési tartomány karos mérőeszköz, finommutató, tapintó: ± 1 mm
  • Drótos leemelés
  • Mérőerő (szöveg): 0,75 N +/- 0,15 N
Szállítási terjedelem: Kulcs az előütemezés beállításához.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Hőmérsékleti együttható: 0.09 µm/°C
  • Távolság alsó ütköző MAX: 0 mm
  • Mérési tartomány start_mm: -1 mm
  • Távolság alsó megálló MIN: -1.1 mm
  • Csapágyhőmérséklet MIN: -10 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek