Habilis precíziós reszelő Teljes hossz 215 mm, SH 00 / DH 1, Típus: 1

Cikkszám: 527060 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
667 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Svájci vágat 00
A német vágatnak felel meg 1
Alak leírása lapos, párhuzamos
Reszelőfelület 4
Keresztmetszet 10,0×2,6 mm
Teljes hossz 215 mm
reszelőnyéllel nem
Reszelőnyél szükséges nem
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 527060 1
EAN / GTIN 613548056202
Gyártó száma LH2601-00
Gyártó/felelős személy Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Svájci precíziós reszelők a legnagyobb alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és élettartammal. Tűreszelőkhöz hasonló alakok, azonban erősebb, kovácsolt 4 ill. 6 szögű szárral és megerősített keresztmetszettel. Nincs szükség reszelőnyélre.

Felhasználás:

Különösen alkalmasak szerszám- és formakészítéshez, mivel vékony, hegyes alakúak. A Habilis precíziós reszelők nagyobb megmunkálási nyomást tesznek lehetővé, mint a tűreszelők.