2 pontos belső mikrométer, nagyon kis furatokhoz, 0,95-1,55 mm, mérőműszer nélkül, gyűrűvel.

Cikkszám: 526-170-11
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 526-170-11
EAN / GTIN 4946368736280
Gyártó száma 526-170-11
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A kis furatok mérésére szolgáló 2 pontos belső mérőműszer a következő előnyöket kínálja Önnek: Kis furatok (0,95 - 18 mm) gyors és pontos mérése A mellékelt analóg mérőműszer opcionálisan Digmatic mérőműszerrel (543-310B) helyettesíthető A mérőfelületek kemény krómozottak.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 526-170
  • Ismétlési pontosság: 2 µm