Belső mikrométer nagyon kis furatokhoz

Cikkszám: 526-102
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
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 526-102
EAN / GTIN 4946368108230
Gyártó száma 526-102
L-szám L40010 9636
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:


526-es sorozatú furatmérő műszer
ez a 2 pontos belső mérőeszköz kifejezetten kis furatok mérésére lett tervezve, és ideális a precíz mérésekhez ezen a területen. A következő előnyöket kínálja Önnek:
  • A precíziós belső mérőeszköz lehetővé teszi a kis furatátmérők gyors és pontos mérését 0,95 és 18 mm között.
  • Az analóg kijelzőt szükség esetén ki lehet cserélni az ügyfél által biztosított Digimatic-kijelzőre.
  • Az érintkezési pont kemény krómozott a nagyobb tartósság és pontosság érdekében.

Jellemző:

Skálabeosztás: 0,001 mm
Mérési tartomány: 0,95 - 1,55 mm0,95 - 1,55″.